Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad Schneidrad-D.19mm DIN 100Cr6-Stahl 622/623 PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000812625
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812625
EAN/GTIN:
     4015448458883
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert · für Rohrabschneider Weitere technische Eigenschaften: · passend zu Rohrabschneider: 4000 812 601, 4000 812 613, 4000 812 614, 4000 812 622, 4000 812 623 · Bohrungs-Ø: 5mm · Material: DIN 100Cr6-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidrad-Ø:
19 mm
Stärke:
5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ersatzschneidrad, Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Ersatzschneidräder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
538
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,72*
Lager 4BULW
503
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,24*
€ 1,73*
6 Tage
718
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,77*
4 Tage
718
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 1,92*
6 Tage
728
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,96*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812603
ab € 2,83*
Ähnlich
PROMAT
4000812628
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.