Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Ersatzschneidrad Schneidrad-D. 19 mm DIN 100Cr6-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Ersatzschneidrad Schneidrad-D. 19 mm DIN 100Cr6-Stahl
PROMAT Ersatzschneidrad Schneidrad-D. 19 mm DIN 100Cr6-Stahl
PROMAT Ersatzschneidrad Schneidrad-D. 19 mm DIN 100Cr6-Stahl
PROMAT Ersatzschneidrad Schneidrad-D. 19 mm DIN 100Cr6-Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273507
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812625
EAN/GTIN:
     4015448458883
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
Ersatzschneidrad Schneidrad-D.19mm DIN 100Cr6-Stahl 622/623 PROMAT aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert · für Rohrabschneider Weitere technische Eigenschaften: · passend zu Rohrabschneider: 4000 812 601, 4000 812 613, 4000 812 614, 4000 812 622, 4000 812 623 · Bohrungs-Ø: 5mm · Material: DIN 100Cr6-Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21049114
HerstellerNr:
4000812625
Werksnummer:
4000812625
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schneidrad-Ø 19 mm
Produktart:
Ersatzschneidrad
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
538
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,72*
2 Tage
503
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,24*
€ 1,73*
Lager 1955
728
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,77*
3 Tage
718
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 1,92*
6 Tage
728
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812603
ab € 2,83*
Ähnlich
PROMAT
4000812628
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.