Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffang-Set CONVENION EN361:2002 4-tlg.SKYLOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000385801
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-310-10-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281222675
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
skylotec absturzsicherungs-set
dieses Set beinhaltet eine einfache Grundausstattung zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), kann in Verbindung mit dem mitlaufenden Auffanggerät (SKN BAND SK 11) und der Bandschlinge (LOOP 26 kN) verwendet werden · das alles wird im mitgelieferten COLBAG verstaut Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Länge:
10 m
für Kleidergröße:
M/XXL
Marke:
SKYLOTEC
Norm:
EN361:2002
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,04*
€ 247,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 210,85*
€ 249,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 212,71*
€ 250,14*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 224,33*
€ 262,80*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 233,87*
€ 273,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.