Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID2,40mm Schrumpfrate 2,4/1,2 L.150m schwarz HONGSHANG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000367062
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     211133301
EAN/GTIN:
     8717278573175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
wkk schrumpfschlauch 150m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
2,40 mm
Schrumpfrate:
2,4/1,2
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Länge:
150 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
+100 °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
+125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
-55 bis +125 °C
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Marke:
HONGSHANG
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,141*
27 Tage
nicht lagernd
450
Frei Haus
ab € 0,1112*
€ 0,1516*
2 Tage
150
150
€ 5,45*
ab € 0,111*
€ 0,153*
6 Tage
300
150
€ 5,99*
ab € 0,143*
€ 0,193*
Lager 4BULW
nicht lagernd
150
€ 5,59*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 450000 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.