Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschmiernippel Stand.DIN3404 M10x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000356868
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41510
EAN/GTIN:
     4024937415108
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3404 · Form A: Kopfstellung gerade (180°) · mit zylindrischem Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Form: A
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 1 mm
Kopf-Ø:
16 mm
SW:
17 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, flachschmiernippel din 3404 m10, din 3404, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3522*
€ 0,463*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3651*
€ 0,4751*
1 Tag
500
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3666*
€ 0,477*
Lager 4BULW
420
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,3864*
€ 0,5064*
5 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3875*
€ 0,519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
41509
€ 0,453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.