Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterschmiernippel D1 DIN3405 M6x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000356863
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41456
EAN/GTIN:
     4024937414569
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3405, eignen sich besonders zum bündigen und versenkten Einbau · Form A (180°), Standard Weitere technische Eigenschaften: · Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 1 mm
SW:
7 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1715*
€ 0,2315*
Lager 4BULW
280
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1812*
€ 0,2412*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2469*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2154*
€ 0,2854*
35 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41508
€ 0,4261*
Ähnlich
Samoa
41499
€ 0,2482*
Ähnlich
Samoa
41425
€ 0,2431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.