Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 15l PE m.Ablasshahn HxBxTmm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000356141
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 175
EAN/GTIN:
     4103810211751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister
für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ablasshahn
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
weiß
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Industriekanister, Kanister, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 14,13*
1 Tag
38
1
€ 5,45*
ab € 10,65*
€ 14,20*
1 Tag
38
6
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,08*
Lager 4BULW
27
1
€ 5,59*
ab € 11,42*
€ 15,25*
2 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 11,55*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
21 089
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.