Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terpentinersatz 1l Flasche MEYER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355810
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     0001.0001.632
EAN/GTIN:
     4002845000135
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
Lösungs- und Verdünnungsmittel · verdünnt alle Öl- und Kunstharz-Streichlacke · auch zur Reinigung von Pinseln, Parkett- und Linoleumböden geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
MEYER
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Entzündlich:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Terpentinölersatz
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
REACH - UFI-Nummer:
H330-D0NV-S007-NJ4T
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1300
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - Signalwörter:
Gefahr
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
785.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
1
REACH - Flammpunkt °C:
40
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, reinigungsbenzin 1l, siedegrenzbenzin, Meyer, Reiniger, Reinigung, Terpentin-Ersatz, Verdünner, Verdünnung, Verdünnungsmittel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,60*
1 Tag
239
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,61*
5 Tage
239
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,79*
1 Tag
239
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,87*
Lager 4BULW
164
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,21*
€ 5,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.