Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostprimer Rostosan® Plus rotbraun 750 ml Dose KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355609
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     011210333009-0593
EAN/GTIN:
     4005941006551
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Rostschutzgrundierung
korrosionsschutzgrundierung
schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 5 bis 6 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rotbraun
Inhalt:
750 ml
Gebinde:
Dose
Marke:
KLUTHE
passend für:
Metalloberflächen
VERORDNUNGWERT:
Achtung
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - Signalwörter:
Achtung
Entzündlich:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1263
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
23
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH208 - Enthält KOBALTKARBOXYLAT. Kann allergische Reaktion
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
319.00
Faktor:
1
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grundierungen, Isolierung, Korrosionsschutz, NOW, Rostprimer, Rostschutzmittel, Safestep, Versiegelung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,45*
ab € 10,52*
€ 14,67*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 14,76*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,15*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,50*
ab € 11,46*
€ 16,35*
Lager 4BULW
unbekannt
3
€ 5,59*
ab € 20,18*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
1 Stück enthält 75 Zentiliter (ab € 0,26907* pro Zentiliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
011210337001-0204
ab € 27,48*
Ähnlich
Conti Coatings
011210337001-0593
ab € 10,32*
Ähnlich
Conti Coatings
011210333009-0204
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.