| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355609 Herst.-Nr.: 011210333009-0593 EAN/GTIN: 4005941006551 |
| | |
|
| | |
| schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 5 bis 6 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m² Weitere Informationen: | | Farbe: | rotbraun | Inhalt: | 750 ml | Gebinde: | Dose | Marke: | KLUTHE | passend für: | Metalloberflächen | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundierungen, Isolierung, Korrosionsschutz, NOW, Rostprimer, Rostschutzmittel, Safestep, Versiegelung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,59* | ab € 10,22* | € 14,13* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 10,52* | € 14,54* | | | | Lager 1498 | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 10,52* | € 14,54* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,12* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 11,21* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 75 Zentiliter (ab € 0,14027* pro Zentiliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|