Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschneidöl Cut 2000 250 ml Spritzflasche OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355400
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     600847609
EAN/GTIN:
     4030968001807
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
für jede Art von spanabhebender Metallbearbeitung: z. B. Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Reiben, Fräsen, Drehen, Räumen usw. · zur Zusatzschmierung von Hand als auch zur Umlaufschmierung · für die Bearbeitung von allen Eisen- und NE-Metallen, kohlenstoffarmen sowie hochlegierten rost- und säurebeständigen Edelstählen · chlor-, nitrit- und silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Mineralöl · Materialeignung: Edelstahl, Stahl, Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Gebinde:
Spritzflasche
Marke:
OPTA
VERORDNUNGWERT:
190 °C
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
22.03
REACH - Flammpunkt °C:
190 °C
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, fuchs wisura gewindeschneidöl, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff spritzflasche, Hochleistungsschneidöle, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
217
1
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 4,79*
7 Tage
11
10
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 4,88*
2 Tage
333
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 4,98*
4 Tage
310
1
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 4,98*
2 Tage
333
15
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01404* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FUCHS LUBRICANTS GERMANY
600847579
ab € 69,34*
Ähnlich
FUCHS LUBRICANTS GERMANY
600847562
ab € 37,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.