Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstrahlrohr STORZ CM Storz C Alu./Ku.9mm 15Grad Sprühwinkel MCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000352550
Hersteller:
     MCC
Herst.-Nr.:
     ST52STRAHLROHR
EAN/GTIN:
     4064907052698
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm Weitere technische Eigenschaften: · Wurfweite Vollstrahl: 24m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Storz C
Größe:
CM
Bohrung:
9 mm
Marke:
MCC
Ausführung:
15° Sprühwinkel
Material:
Aluminium / Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Storz-Kupplung, Storzkupplung, storz kupplung, 5118050066, Mehrzweckstrahlrohr, Schlauchkupplungen, Strahlrohre, Strahlrohre alt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 21,10*
€ 28,08*
1 Tag
141
1
€ 5,45*
ab € 21,27*
€ 28,20*
4 Tage
207
1
€ 8,90*
ab € 21,37*
€ 28,46*
Lager 4BULW
145
1
€ 5,59*
ab € 21,65*
€ 28,80*
1 Tag
141
3
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.