Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA plus K MS AG 1/2 GEKA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351131
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     02.2110
EAN/GTIN:
     4015933022339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
1/2
VERORDNUNGWERT:
a8eebac1-32d8-4d1f-ad13-2ca1d44eaf6e
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
a8eebac1-32d8-4d1f-ad13-2ca1d44eaf6e
Weitere Suchbegriffe: Übergangs-Schlauchstück, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Trinkwasserschlauch, hahnanschluss 1/2" messing, gewindestück, gewindestück ag, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,06*
2 Tage
154
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,08*
Lager 4BULW
108
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,11*
€ 4,12*
2 Tage
154
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,24*
6 Tage
154
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,28*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.