Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 2434 Anschl.-Gew.16mm 5/8 Zoll PVC HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350701
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2434R3535
EAN/GTIN:
     5010646052252
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
mit 30 m-Vielzweckschlauch 12,5 mm, inkl. 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4″ / 1/2″ Wasserhahnanschluss
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 12,5 mm (1/2″) = 60 m
Marke:
HOZELOCK
Material:
PVC
Anschlussgewinde Zoll:
5/8 ″
Anschlussgewinde mm:
16 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 5,99*
ab € 48,85*
€ 61,91*
1 Tag
50
€ 5,50*
ab € 49,06*
€ 61,97*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 50,43*
€ 63,42*
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 51,11*
€ 65,08*
Lager 4BULW
35
€ 5,59*
ab € 61,29*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2436R3535
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.