Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl MULTI OIL 500 ml Spraydose Clever Straw CRC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349581
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     1031569
EAN/GTIN:
     5412386062674
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
vielseitig einsetzbares Kriech- und Schmieröl · enthält hochreine, farblose Weißöle mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften · verdrängt Feuchtigkeit · löst schwergängige Schraubverbindungen und schmiert Gelenke, Gestänge, Scharniere, Verschlüsse, usw. · geruchlos · silikonfrei · temperaturbeständig bis +150 °C · auch einsetzbar in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 017048) · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose Clever Straw
Farbe:
farblos
Marke:
CRC
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Faktor:
3
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02
Gefahrgut - Klasse:
2.1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Flammpunkt °C:
74
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, Schmierspray, Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, multifunktionsspray crc, schmierspray, schmieröl spray, Multifunktionsöle, Multifunktionssprays, Multioil, Multiöl, Multiöle, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray, Vielzwecksprays
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,38*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,79*
€ 14,03*
3 Tage
119
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 14,74*
1 Tag
159
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 14,82*
Lager 4BULW
112
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,04*
€ 18,32*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 15,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 219,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.