Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE100 Maß 25mm 16bar L.100m BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300078
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706081
EAN/GTIN:
     4019305569811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
mit DVGW Zulassung Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2,3mm · Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
SDR:
11
Norm:
DIN 8074/8075
Maß:
25 mm
Arbeitsdruck:
16 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 100
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr, Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
77000
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4725*
€ 0,5225*
1 Tag
1100
100
pro Stück
€ 52,95*
ab € 1,21*
€ 1,47*
1 Tag
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,76*
1 Tag
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,76*
3 Tage
825
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,4725* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 5.225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0706325
ab € 0,97*
Sonstiges
Bevo
0112102
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.