Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE40 Maß 25mm 6bar L.100m BEVO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300074
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0700013
EAN/GTIN:
     4019305312271
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Farbe: Schwarz mit Metermarkierung · ISO Druckrohre sind nur einsetzbar im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z.B. für Tiere) Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2,7mm · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Maß:
25 mm
Arbeitsdruck:
6 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 40
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,75*
€ 1,0019*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,17*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,31*
1 Tag
200
100
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,33*
Lager 4BULW
140
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 48,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 48,72*
€ 57,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 47,59*
€ 56,63
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 46,32*
€ 55,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 4.872,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.