| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000283276 Herst.-Nr.: 0149-01E EAN/GTIN: 8714359021976 |
| |
|
| | |
| Einfachhaken · Aluminiumprofil eloxiert · 2 Befestigungslöcher Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: 2 Befestigungslöcher Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Ausführung: | einfach | Ausladung: | 51,5 mm | Höhe: | 65 mm | Material: | Aluminium | Marke: | HERMETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,74* | € 2,70* | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,87* | € 2,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,90* | € 2,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,06* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|