Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parken L250xB400mm Ku.blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277680
EAN/GTIN:
     4054773005867
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Breite:
400 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
Parken
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, Parkplatzschilder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
30
1
€ 5,59*
ab € 1,89*
€ 2,89*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 3,12*
5 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,14*
1
€ 7,95*
ab € 2,10*
€ 3,34*
4 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 2,185*
€ 3,345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277681
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
3000277682
ab € 1,89*
Ähnlich
k.A.
3000277686
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
3000277683
ab € 1,87*
Ähnlich
k.A.
3000277685
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.