Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen BGV A8 L148xB148mm Brandmelder Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57563
EAN/GTIN:
     4060081014019
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Brandmelde...
Brandschutzschild BGV A8 Brandmelde...
Brandschutzzeichen BGV A8 Brandmeld...
Brandschutzzeichen BGV A8 Brandmeld...
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Brandmelder, manuell Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Ausführung:
Brandmelder
Norm:
BGV A8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
16
€ 5,59*
ab € 3,81*
€ 5,89*
€ 4,70*
ab € 3,35*
€ 6,06*
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,63*
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 6,88*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4501FHL30
ab € 9,43*
Ähnlich
Moedel
4501KHL20
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.