Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.200kg PA weiß Achs-D.15mm Nabenl.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276074
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276074
EAN/GTIN:
     4260390226800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamid weiß · Rollenlager · witterungsunempfindlich · beständig gegen viele Öle und Chemikalien
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
50 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Polyamid
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,07*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,10*
2 Tage
43
25
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,71*
4 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,73*
Lager 4BULW
31
1
€ 5,59*
ab € 3,35*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.