Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.200kg PA weiß Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzrad D.125mm Trgf.200kg PA weiß Ach
Ersatzrad D.125mm Trgf.200kg PA weiß Ach
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1636078
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390226800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamid weiß · Rollenlager · witterungsunempfindlich · beständig gegen viele Öle und Chemikalien
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
50 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Polyamid
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Ersatzrad, 3000276074
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
43
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,07*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,10*
2 Tage
43
25
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,70*
4 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,72*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.