Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.75mm grau Trgf.75kg m.Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276016
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276016
EAN/GTIN:
     4260390221560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Thermoplast. Elastomer 95° Shore A
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 75mm tragfähigkeit 75kg, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,00*
3 Tage
370
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,35*
4 Tage
259
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,36*
4 Tage
370
1
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 3,76*
Lager 4BULW
259
1
€ 5,59*
ab € 2,59*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.