Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 60x60x40mm S.2,5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000273088
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070935000
EAN/GTIN:
     4003984210270
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
200
Frei Haus
ab € 0,2749*
€ 0,3655*
3 Tage
337
50
€ 5,99*
ab € 0,2718*
€ 0,3726*
1 Tag
450
50
€ 5,45*
ab € 0,274*
€ 0,384*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,3065*
€ 0,4265*
Lager 4BULW
315
50
€ 5,59*
ab € 0,4189*
€ 0,5789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4989*
€ 0,59369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 0,3853*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.