Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 70935000 Lochplattenwinkel 60 x 40xS2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 70935000 Lochplattenwinkel 60 x 40xS2,5mm
VORMANN 70935000 Lochplattenwinkel 60 x 40xS2,5mm
VORMANN 70935000 Lochplattenwinkel 60 x 40xS2,5mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247016
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70935000
EAN/GTIN:
     4003984914413
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel 60x60x40mm S.2,5mm VORMANN ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Ausführung: gleichschenklig
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
70935000
Werksnummer:
3000273088
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 x 60x40mm
Produktart:
Lochplattenwinkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2726*
€ 0,3632*
2 Tage
100
50
€ 5,50*
ab € 0,2717*
€ 0,3717*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2718*
€ 0,3726*
2 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,2741*
€ 0,3741*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,2954*
€ 0,4054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 0,31*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 0,6545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.