| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000256905 Herst.-Nr.: 60012 EAN/GTIN: 4001425600123 |
| |
|
| | |
| für handbetriebene Holztore mit Gleitstift · Bügel aus Flachstahl verzinkt · Laufrolle aus hochwertigem Grauguss mit Walzenlagerkorb Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Achsen: 1 · passend für: Holztore Weitere Informationen: | | Rollen-Ø: | 120 mm | Nut: | 11/13 mm | Tragfähigkeit max.: | 100 kg | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Marke: | HEINRICH BETZ & SÖHNE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,71* | € 35,49* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,91* | € 35,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,10* | € 36,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,55* | € 37,26* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,19* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|