Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar 111.23PBR Ku.90 o.Rosetten 4-KT.8mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000207766
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23PBR 90
EAN/GTIN:
     4014885577980
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückerpaar in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus Polyamid durchgängig eingefärbt mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende · Durchmesser 23 mm · mit Ansatzführung und Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Edition matt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
150 mm
Drückertiefe:
67 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
90
Modell:
111.23PBR 90
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Marke:
HEWI
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,99*
€ 58,78*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 45,43*
€ 59,19*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 46,80*
€ 60,82*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 46,97*
€ 60,99*
6 Tage
593
€ 6,99*
ab € 47,55*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.