Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff VA ma geb.128mm D.10mm verp.im Polybeutel m.Schrauben BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200081
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     406 118284
EAN/GTIN:
     4048563098955
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 35 mm · Durchmesser 10 mm · einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
128 mm
Ø:
10 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Material:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,60*
1 Tag
50
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,84*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 1,8325*
€ 2,8725*
2 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 1,9014*
€ 2,9815*
4 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 1,9901*
€ 3,1201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8725*
€ 3,41828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4725*
€ 2,94228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4025*
€ 2,85898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3025*
€ 2,73998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2325*
€ 2,65668
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8325*
€ 2,18068
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
2231128
ab € 2,4387*
Ähnlich
BMB Beschläge
2231160
ab € 3,3208*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118179
ab € 2,30*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118088
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.