Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1,6mm M 8 L.30mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1204740744
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0590
EAN/GTIN:
     4036584034953
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromduese cucrzr m8/1,0/30
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D / xFUME® PRO 36 / xFUME® PRO 501 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: MB 401 D/MB 501 D/ABIMIG
Weitere Informationen:
Ausführung:
CuCrZr
Draht-Ø:
1,6 mm
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
658
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,23*
26 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,32*
2 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,94*
€ 1,33*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Lager 4BULW
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,05*
€ 2,76*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.