Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennerkappe mittel ABITIG GRIP 9/20 A.BINZEL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1204740476
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0244
EAN/GTIN:
     4036584092137
Suchbegriffe:
Brennerkappe
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
brennerkappe mittel binzel
für ABITIG GRIP 9 / ABITIG GRIP 20 Weitere technische Eigenschaften: · Verfahren: TIG
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittel
passend für:
ABITIG GRIP 9/20
Marke:
A.BINZEL
VERORDNUNGWERT:
9c091841-3cd5-4bf8-a66b-f79ad55ebf33
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
SCIP-Nummer:
9c091841-3cd5-4bf8-a66b-f79ad55ebf33
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: brennerkappe mittel, brennerkappe, Brennerkappen, Kappe, Spannkappe, TIG Brenner, WIG Brenner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,98*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,07*
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,07*
1 Tag
100
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,10*
Lager 4BULW
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,56*
€ 2,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.