Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkartusche Ultragas 2202 60g 210ml 2100GradC SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152738
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     220283
EAN/GTIN:
     7314522202839
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · für Flammentemperaturen bis 2100 °C · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton Weitere technische Eigenschaften: · Flammentemperatur: 2100°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Inhalt:
210 ml
Marke:
SIEVERT
VERORDNUNGWERT:
2.2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - Bezeichnung:
Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), ohne Entnahmeeinrichtu
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN2037
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - H-Sätze:
H220 - Extrem entzündbares Gas. | H280 - Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodier | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
REACH - Flammpunkt °C:
-74

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sievert butangaskartusche, butangaskartusche propan, gaskartusche, Gaskartuschen, Kartuschen, Löten, Lötlampe, Schraubkartuschen, Ventilkartuschen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
15
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,54*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,66*
1 Tag
57
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,69*
3 Tage
57
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 7,11*
Lager 4BULW
40
1
€ 5,59*
ab € 5,79*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.