Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert Modell KURT HAUFE® 300 A 35mm² KS 50 5m A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152645
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     510.D048
EAN/GTIN:
     4036584866981
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
bestehend aus Elektrodenhalter Modell KURT HAUFE® und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt · made in Germany · weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Kabel-Ø:
35 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Marke:
A.BINZEL
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
SCIP-Nummer:
70f552ac-5cbc-4258-b0a3-8984edcd32db
REACH - SVHC:
ja
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter 300a, elektrodenhalter, binzel elektrodenhalter, E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 93,50*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 75,68*
€ 93,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 94,00*
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 76,9173*
€ 94,7973*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 106,70*
€ 130,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D065
ab € 40,56*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D066
ab € 45,40*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D041
ab € 49,27*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D042
ab € 55,59*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
510.D047
ab € 72,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.