Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode LYMOX D.3,2mm L.175mm pink LITTY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152602
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     031132175001
EAN/GTIN:
     4033164113213
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3.2mm pink
wolframelektroden pink
wolframelektroden
2 % Seltene Erden · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
pink
Marke:
LITTY
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,45*
€ 5,78*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 6,24*
1 Tag
40
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 4,90*
€ 6,27*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 6,71*
Lager 4BULW
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,34*
€ 9,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 94,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.