Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4ASZA-496456 Herst.-Nr.: 4S496456 EAN/GTIN: 4252011901128 |
| |
|
| | |
| - Mobil: Wiederaufladbare Luftpumpe für Motorrad- Fahrrad- und E-Bikereifen, Bälle sowie aufblasbares Zubehör.
- Leistungsstark: Der Kompressor pumpt mit 20 Liter Luft pro Minute Motorrad- und im Notfall sogar Autoreifen auf.
- Taschenlampe: Die VoltPump ist mit einem hellen LED-Licht ausgestattet. Dieses kann dir beispielsweise bei einer Panne im Dunkeln deine Umgebung beleuchten oder dich für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar machen.
- LCD-Anzeige: Das große digitale Display mit Doppeldruckanzeige ist übersichtlich und selbst bei Sonnenschein deutlich ablesbar. Es zeigt dir den voreingestellten Zielluftdruck und den aktuellen Luftdruck in Echtzeit an. Dadurch könntest du deine VoltPump auch als digitales Reifendruckmessgerät verwenden.
- 4 vorwählbare Optionen: Motorrad, Fahrrad, Ball, Individuell. Wähle den passenden Modus oder passe den Druckwert manuell an. Starte den Aufblasvorgang mit nur einem Knopfduck. Sobald der gewünschte Druck erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch.
- Smart: Die Abschaltautomatik schaltet den Kompressor ab, sobald der gewünschte voreingestellte Zieldruck erreicht ist. Das schützt den aufzupumpenden Gegenstand vor Beschädigungen.
- Handlich: Aufgrund ihrer kompakten Größe ist VoltPump ideal zum Mitnehmen. Der perfekte Begleiter für deine Outdooraktivitäten, im Urlaub, Freizeit und zu Hause. Sie ist klein und braucht nicht viel Platz.
- Umfangreiches Zubehör: Dank des integrierten und mitgelieferten Fahrradventiladapters kannst du alle gängigen Fahrradreifen vom Rennrad bis zum E-, Dirt- oder Mountainbike mühelos aufpumpen. Mit dem Universaladapter kannst du Luftmatratzen, Schwimmringe, Kinderplanschbecken oder anderes aufblasbares Zubehör aufpumpen. Die Nadel zum Befüllen von Bällen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
- Praktische Aufbewahrungstasche: Wenn du die Pumpe gerade nicht brauchst, stecke sie in den praktischen Beutel und verstaue sie z.B. einfach im Flaschenhalter am Rahmen deines Fahrrads, in einer Seitentasche deines Rucksacks oder im Kofferraum deines Autos.
- Einfaches Aufladen: Lade den Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf. Verwende hierfür das mitgelieferte USB-A auf USB-C Kabel, um die Pumpe mit deinem Netz- oder Kfz-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden. Hinweis: Während das Ladevorgangs kann der Kompressor nicht genutzt werden.
- Clever: Der eingebaute Lüfter und Kühllöcher im Gehäuse sorgen für eine ausgezeichnete Wärmeableitung. So kann der Kompressor länger arbeiten und wird nicht so schnell heiß. Das integrierte Batterieschutzgerät unterbricht automatisch die Stromversorgung, wenn die Spannung zu niedrig ist.
Kurzanleitung: 1. Schlauch am Ventil befestigen 2. Zum Einschalten 2 Sekunden lang drücken 3. Modus wählen, Luftdruck einstellen 4. Aufblasen startet, stoppt automatisch |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 35,93* | € 46,83* | | | | Lager 4ASZA | 81 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,66* | € 46,85* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,77* | € 51,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 47,33* | € 60,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 49,71* | € 63,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ASZA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ASZA | | Versand: Lager 4ASZA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 220,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|