Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4ASZA-496199 Herst.-Nr.: 4S496199 EAN/GTIN: 4250774956645 |
| |
|
| | |
| - Der herausragende Schutz für dein Smartphone
- Frame4smarts
- Fullcover4smarts
- Quality4smarts
- Satisfaction4smarts
- Tomorrow4smarts
Der herausragende Schutz für dein Smartphone Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas. Das Hochleistungsadhäsiv sorgt für blasenfreien und festen Sitz auf dem Display und ist bei einem Tausch des Schutzglases einfach und rückstandslos zu entfernen. Schutzgläser sind grundsätzlich leichter aufzubringen als eine Panzerfolie oder herkömmliche Schutzfolie. Die Gläser der X-Pro Serie sind „Case- friendly“, d.h. kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen. Frame4smarts Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz „nichts mehr schief”. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage – ein Kinderspiel für alle! Fullcover4smarts Das X-Pro Full Cover Glass hat einen filigranen, schwarzen Rand und bietet sowohl bei flachen als auch bei gewölbten Handydisplays vollflächigen Premium Schutz. Quality4smarts Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern. Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen. Die richtige Wahl für extreme Anforderungen auch im gewerblichen Einsatz wie. z.B. Handel, Industrie, Handwerk, sowie Behörden und andere. Satisfaction4smarts Die 4smarts Zufriedenheitsgarantie lässt keine Wünsche offen. Smartifizierte Fachhändler (An Schutzglas-Schulung teilgenommen), die den X-Pro Serie Schutzglas-Motageservice anbieten, können sich auch bei einem Malheur während der Glasmontage, immer auf 4smarts verlassen. Unsere tutorials4smarts bieten allen Wiederverkäufern kostenlos, regelmäßige Schulungen und Technologieupdates an. Tomorrow4smarts We act for tomorrow! Wir bei 4smarts sind davon überzeugt, dass Jeder die Verantwortung für die Umwelt und eine bessere Zukunft mitträgt. Nach dem Prinzip Vermeiden - Reduzieren - Kompensieren reduzieren wir den Kunststoffanteil in all unseren Verpackungen soweit dies möglich ist und unterstützen PLANT-MY-TREE® bei der Verjüngung von Wäldern, Aufforstung und beim Waldumbau in Deutschland mit jedem verkauften X-Pro Schutzglas mit mindestens 10 Cent. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 klar, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas, Display-Schutzglas Displayschutz Displayschutz-Glas Displayschutzglas Handy Schutz Schutzglas Schutzglas cover display glas glass gorilla gorilla-glas gorilla-glass gorillaglas gorillaglass panzer panzer-glas panzer-glass panzerglas p sg_full_14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,13* | € 8,97* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,14* | € 8,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 13,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,03* | € 14,40* | | | | Lager 4ASZA | | | | | | € 6,90* | ab € 13,68* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ASZA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ASZA | | Versand: Lager 4ASZA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 220,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|