Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Displayschutzglas iPhone 13/13 Pro 1 St. 496199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490090-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496199
EAN/GTIN:
     4250774956645
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
4Smarts Displayschutzglas iPhone 13/13 Pro 1 St. 496199

4Smarts Second Glass X-Pro Full Cover für iPhone 13

4Smarts Second Glass X-Pro Full Cover für iPhone 13/13 Pro
Hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern
Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen
Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz nichts mehr schief. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage
Blasenfreier und fester Sitz auf dem Display

Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 13/13 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
4Smarts Second Glass X-Pro Full Cover für iPhone 13/13 Pro,Montagerahmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Marke:
4Smarts
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material (Details):
Glas
Passend für Handy-Modell:
iPhone 13/13 Pro
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 klar, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas, 4Smarts, 496199
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 6,14*
€ 8,98*
€ 6,70*
ab € 6,15*
€ 9,00*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 10,04*
€ 14,39*
3 Tage
151
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.