Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Polo-Shirt, für Medizin, Gastro, Freizeit, Sport, Golf, Farbe gelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Artikel-Nr.:
     4ABX5-9829060XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     9829060XL
EAN/GTIN:
     4251143927440
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Piqué-Material, Zwei Ton-in-Ton Knöpfe, Kragen- und Ärmelbündchen, Rückenlänge bei Größe L: 79 cm 65% Baumwolle 35% Polyester, 220 g/m², Waschen 40°C, oder in 100% Baumwolle, 180 g/m², Waschen 30°C
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.