Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sakko, Anzug-Jacket, einreihig, 3-Knopf, Farbe schwarz, Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-500502129
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     500502129
EAN/GTIN:
     4251143908012
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Klassisches Herren-Sakko, 1-reihig, 3-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche. Mischgewebe 53% Polyester 43% Wolle 4% Elastan, ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: Sakko, sakko schwarz, jackett, Sacko, Jacket, Büro, office, corporate wear, business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.