Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasack, ärmellos, mit Knopfleiste, weiß, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-24275102XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     24275102XL
EAN/GTIN:
     4251143986973
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
exner kasak weiß
Modern geschnittener Damen-Kasack mit elegant geformtem V-Ausschnitt, Druckknopfleiste mit 5 geprägten Druckknöpfen, 1 Brusttasche B 12 x H 13 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Seitenschlitze L 7 cm, Rückenlänge bei, Größe M: ca. 70 cm, 50% Baumwolle 50% Polyester, ca. 175g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Medizin, Pflege, Klinik, Ambulant, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.