Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasack, halbarm, mit Knopfleiste, für Medizin, Pflege, Kosmetik, SPA, Wellness, Farbe purple, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Front Totale
Hinten Totale
Kragen
Artikel-Nr.:
     4ABX5-24075333XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     24075333XL
EAN/GTIN:
     4251143986812
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack 3xl
Damen-Kasack modern, elegant geformter V-Ausschnitt, Druckknopfleiste, 1 Brusttasche B 12 x H 13 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Seitenschlitze L 7 cm, Rückenlänge bei, Größe M: 70 cm 50% Baumwolle 50% Polyester, ca. 175g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
purple
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack lila, Medizin, Pflege, Klinik, Ambulant, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.