Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-ZEMUSBA00 Herst.-Nr.: ZEMUSBA/00 EAN/GTIN: 7438222412487 |
| | |
|
|  |  |
 | Zens Modular Series USB-A & USB-C Erweiterung P/N: ZEMUSBA/00 Farbe: Schwarz Maximale Freiheit
Mit der Modular Serie können Sie eine Basisstation aus einer Reihe von sechs Designs auswählen und dann einfach Ihre perfekte Ladekombination anpassen und zusammenstellen. Nachhaltiges Material
Unsere modularen Ladegeräte werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um unsere Umwelt wieder aufzuladen und Ihnen gleichzeitig die Freiheit zu geben, Ihre eigenes perfektes Ladegeräte zu designen. Perfekt für Ihr Zuhause
Die Modular Series ist flexibel konzipiert. Fügen Sie einen Dual Charger hinzu, schließen Sie ein Stand-Ladegerät an oder bauen Sie eine Reihe von Einzel-Ladegeräten - Sie haben die Kontrolle. So funktioniert es
Wählen Sie eine Basistation aus: Stand Wireless Charger ZEMSC2P/00 - Single Wireless Charger ZEMSC1P/00 - Dual Wireless Charger ZEMDC1P/00 - Apple iPad/MacBook Air Charger ZEAPMO1/00 - 3-in-1 MagSafe Charger ZEAPMO2/00 - 4-in-1 MagSafe Charger ZEAPMO3/00 Fügen Sie eine oder mehrere Erweiterungen hinzu: USB Hub ZEMUSBA/00 - Apple Watch Charger ZEMAW1A/00 - Single Wireless Charger ZEMSC1A/00 Modular SeriesEinfache magnetische Verbindung Nutzen Sie bis zu vier Erweiterungen pro Basisstation Die Erweiterungen können nur in Verbindung mit einer Basisstation genutzt werden Mit dem USB-A Anschluss auf der Front bzw. USB-C Anschluss auf der Rückseite können Sie bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Features: - Einfache Verbindung zu Ihrer Modular Series Kombination via Magnet
- USB-A Anschluss auf der Front / USB-C Anschluss auf der Rückseite
Kompatibilität: Alle Geräte, welche via USB-A und USB-C Anschlüssen aufgeladen werden können Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Ladestation Zubehör | Kompatibilität: | Smartphones, Smartwatch, Bluetooth Kopfhörer | Passend für: | Zens Ladestation -USB-A & USB-C Hub Erweiterung | Produktfarbe: | Schwarz | Kabellose Ladefunktion:: | Ja | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schnellladetechnik: | Ja | Zertifizierung: | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, USB Hub, handy netzteil, Ladestation, Kontaktloses Laden, Handyladestation, Premium, High End, GI, GI2, MagSafe, Charger, Smartphone Zubehört, Handy Zubehör |
|  |  |
| |