Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Dash 4 Stylus Eingabestift für iOS & Android - graphit schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht 5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     4AAS9-ADJD4B
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADJD4B
EAN/GTIN:
     847663023843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Adonit Dash 4 Stylus für iOS und Android Geräte
P/N: ADJD4B
Farbe: Graphit Schwarz

Essentiell und doch kraftvoll. Der Allrounder Adonit Dash 4. Ideal für alle Touchscreens.

Features:
  • BETRIEBSBEREIT. Keine Bluetooth-Kopplung erforderlich. Der Grünlichtmodus zeigt an, dass er mit allen Touchscreens kompatibel ist, der Blaulichtmodus** nur für neue iPad-Versionen
    *Grünlichtmodus für iPad 2017 und/oder frühere Modelle
    **Blaulichtmodus für
    Apple iPad 9,7" (6. Generation 2018), iPad 10,2" (8. Generation 2020, 7. Generation 2019)
    Apple iPad Air (3. Generation 2019), iPad Air 10,9" (4. Generation 2020)
    Apple iPad mini (5. Generation 2019)
    Apple iPad Pro 11" (3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018)
  • NATIVE HANDERKENNUNG. Der Blaulichtmodus unterstützt die Handballenabweisung. Legen Sie Ihre Hand beim Schreiben ganz natürlich auf den Bildschirm des Tablets ab
  • MAGNETISCHES AUFLADEN. Der Dash 4 ist mit einem exklusiven magnetischen USB-C-Ladegerät ausgestattet. Vollständig aufgeladen in 1 Stunde
  • EXTRA LANGE STANDBY-ZEIT. Durch die im Vergleich zum Vorgänger erhöhte Batterieleistung kann der Stift bis zu 15 Stunden genutzt werden. Die Batterieladungsanzeigelampe leuchtet ab 20%, bei Ladung konstant rot und beginnt ab 10% Ladung rot zu blinken
  • TRAGBAR & LEICHT. Der zarte, matte Stiftkörper und der dunkle Metallclip wiegen gerade einmal 15 g und schaffen eine unvergleichliche modische Struktur. Passt perfekt auch zum Adonit Case
  • AUSTAUSCHBARE SPITZE. Schrauben Sie zunächst die Spitze ab, um die Feder einfach zu entfernen. Setzen Sie dann die neue Feder in die Spitze ein und schrauben Sie die Spitze wieder fest
Kompatibilität:
Kompatibel mit allen iPhone und iPads
und Android Smartphones & Tablets

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Android
Kompatibilität:
iPhone,iPad, Android Smartphones & Tablets | Apple iPad 9,7" (6. Generation 2018), iPad 10,2" (8. Generation 2020, 7. Generation 2019) Apple iPad Air (3. Generation 2019), iPad Air 10,9" (4. Generation 2020) Apple iPad mini (5. Generation 2019) Apple iPad Pro 11" (3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018)
Produktfarbe:
schwarz
Farbe der Spitze:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminum
Batteriereichweite:
15 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Digital Stift, Adonit Digitalstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
68
€ 8,00*
ab € 38,49*
€ 51,70*
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 60,85*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 46,77*
€ 61,95*
€ 6,95*
ab € 49,58*
€ 64,74*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.