Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Otterbox Defender XT MagSafe Series Case Apple iPhone 16 Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Otter Products
Urban Armor Gear
icecat
Lager 4AAS9
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4AAS9-77-96044
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-96044
EAN/GTIN:
840304768721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Otterbox Defender XT Series Case mit MagSafe Kompatibilität für das Apple iPhone 16 Plus
P/N: 77-96044
Farbe: Dark Side - Transparent/Schwarz
Wenn Sie den legendären Schutz der Defender Series in einem schlanken, durchsichtigen Paket wünschen, holen Sie sich die Defender Series XT für MagSafe. Sie entspricht dem 7-fachem Militärstandard und hat damit vor ihrer Veröffentlichung 182 Falltests überstanden. Sie zeichnet sich durch ein dünnes, zweischichtiges Design mit einem Rahmen aus, das Ihr Gerät sicher an seinem Platz hält – und einen sicheren Halt bietet. Eingebaute Magnete halten MagSafe-Ladegeräte und -Zubehör fest, und integrierte Anker bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Tragen der Tasche. Außerdem verfügt diese MagSafe-Hülle über erhöhte Kanten für zusätzlichen Schutz von Kamera und Bildschirm.
Features:
Das schützende, zweischichtige Design hält das Telefon mit einem druckfesten Rahmen sicher an seinem Platz
Robust und dennoch dünn mit griffigen Gummikanten für sicheres Tragen und Stoßdämpfung
Stoßdämpfer um die Kamera herum schützen vor harten Stößen
Anschlussabdeckungen halten Staub und Schmutz fern
Das transparente Design zeigt Ihr Gerät, ohne den Schutz zu beeinträchtigen
Aufnahme für eine Handyschlaufe (Lanyard)
Die erhöhten Kanten halten genügend Abstand zu Oberflächen
Optionales Holster erhältlich - lässt sich am Gürtel oder an der Tasche befestigen und dient auch für die Freisprechfunktionalität des iPhones
Interagiert nahtlos mit MagSafe-Ladegeräten und -Zubehör (in der Schutzhülle integrierte Magnete)
Die Defender Series XT enthält mindestens 45 % recyceltes Material, das zu 100 % aus recyceltem Kunststoff besteht
Kompatibel mit dem Displayschutz von Otterbox
DROP+ | 7x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 16 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 16 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 4AAS9
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
mobiltelefon hülle
,
iPhone 16 Plus Case
,
iPhone 16 Plus Hülle
,
iPhone 16 Plus Schutzhülle
,
Hülle iPhone 16
,
Huelle
,
Hülle
,
rundumschutz
,
smartphone hülle
,
slimcase
,
premium
,
Otterbox
,
rugged
,
drop
,
militärstandard
,
TPU
,
Case
,
Bumper
,
sturzsicher
,
Rundumschutz
,
kabellos laden
,
induktiv laden
,
MagSafe
,
MagSafe Zubehör
,
MagSafe Hülle
,
MagSafe Laden
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4AAS9
2 Tage
20
€ 8,00*
ab € 17,34*
€ 23,84*
Lager 1359
2 Tage
44
€ 2,90*
ab € 19,25*
€ 26,47*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 22,33*
€ 30,36*
Lager 128
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 33,63*
Lager 1231
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 44,33*
€ 58,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4AAS9
Versand:
Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Defender MagSafe Hülle für Apple iPhone 16 Plus, stoßfest, sturzsicher, extrem robust, Schutzhülle, 7X getestet nach Militärstandard, Blau
OtterBox
77-95946
€ 23,80*
Zubehör
OtterBox Defender MagSafe Hülle für Apple iPhone 16 Plus, stoßfest, sturzsicher, extrem robust, Schutzhülle, 7X getestet nach Militärstandard, Blau, ProPack (Bulk)
OtterBox
77-95948
€ 31,11*
Zubehör
OtterBox Defender MagSafe Hülle für Apple iPhone 16 Plus, stoßfest, sturzsicher, extrem robust, Schutzhülle, 7X getestet nach Militärstandard, Lila
OtterBox
77-95953
€ 31,26*
Zubehör
OtterBox Defender MagSafe Hülle für Apple iPhone 16 Plus, stoßfest, sturzsicher, extrem robust, Schutzhülle, 7X getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox
77-95949
€ 21,29*
Zubehör
OtterBox Defender MagSafe Hülle für Apple iPhone 16 Plus, stoßfest, sturzsicher, extrem robust, Schutzhülle, 7X getestet nach Militärstandard, Schwarz, ProPack (Bulk)
OtterBox
77-95952
€ 31,14*
Zubehör
OtterBox Defender XT mit MagSafe Schutzhülle für iPhone 16 Plus, stoßfest, Ultra-robust, schützend, 7X getestet nach Militärstandard, Transparent/Braun
OtterBox
77-96048
€ 34,39*
Zubehör
OtterBox Defender XT mit MagSafe Schutzhülle für iPhone 16 Plus, stoßfest, Ultra-robust, schützend, 7X getestet nach Militärstandard, Transparent/Lila
OtterBox
77-96050
€ 34,18*
Zubehör
OtterBox Defender XT mit MagSafe Schutzhülle für iPhone 16 Plus, stoßfest, Ultra-robust, schützend, 7X getestet nach Militärstandard, Transparent/Schwarz, ProPack (Bulk)
OtterBox
77-96047
€ 25,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.