Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-4788-PG Herst.-Nr.: 4788 EAN/GTIN: 5715685000560 |
| | |
|
|  |  |
 | PanzerGlass Displayschutzglas Ultra-Wide Fit für Google Pixel 9 Pro Fold P/N: 4788 Egal, wie aktiv Du bist oder wie hektisch der Alltag ist: Dein Smartphone ist immer mit dabei. Der Displayschutz von PanzerGlass™ sorgt dafür, dass es bei harten Stößen gegen Kanten oder Stürzen auf den Boden vor Rissen, Kratzern oder Bruchschäden optimal geschützt ist. Dank seines stoß- und kratzfesten Glases bietet er ein hohes Maß an Fallschutz. Die wischfeste, antibakterielle Oberflächenbeschichtung eliminiert bis zu 99,99% der meisten Oberflächenbakterien und reduziert außerdem störende Fingerabrücke.
Die Installation gelingt meist beim ersten Versuch, so einfach ist sie. Dank seiner selbstklebenden Silikonschicht kann das Schutzglas bis zu 200 Mal entfernt und neu installiert werden. Vom ersten Moment an ist Dein Smartphone bestens geschützt und Du kannst Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben.
Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab - für einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle. Die Lieferung erfolgt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die wiederverwertet werden kann. Features: - 60% recyceltes Glas: Dieses Displayschutzglas besteht aus 60% recyceltem Material
- Ultra-Wide Fit: Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab - für einen vollständigen und klaren Blick auf das Display. Es bleibt genügend Platz für eine passende Schutzhülle
- Sturzsicher: Bewahrt Dein Smartphone vor ärgerlichen Bruch- und Splitterschäden durch Stöße oder Stürze auf steinharten Boden, die bei alltäglichen Missgeschicken immer mal passieren können
- Kratzfest: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfest: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Die Installation ist super-einfach – sogar mit „zwei linken Händen“
- Längere Lebensdauer: Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
- Fühlt sich dank 100% Berührungsempfindlichkeit wie das Original-Display an
- Platinumstärke: Eins unserer stärksten Gläser für alle Geräte, ohne die Du einfach nicht leben möchtest
- Antibakteriell: Eliminiert nachweislich bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien gemäß ISO 22196 und JIS Z 2801
- Das Schutzglas ist so klar, dass Du seine Anwesenheit gar nicht bemerkst, bzw. erst dann, wenn Dein Gerät auf den Boden fällt und das Display keinen Kratzer abbekommt
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Schützt das Display optimal und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle
Kompatibilität: Google Pixel 9 Pro Fold Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Google | Kompatibilität: | Pixel 9 Pro Fold | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, Pixel 9 Pro Fold Glas-Folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, PanzerGlas |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,42* | € 10,86* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 9,21* | € 13,31* |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 9,22* | € 13,33* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,86* | € 16,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|