Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1251 Herst.-Nr.: 4788 EAN/GTIN: 5715685000560 |
| |
|
|  |  |
 | Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets. PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas. Highlights - Kristallklarer Displayschutz
- Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen
- 3D-Touch fähig
- Oleophobe Oberfläche
- Schutzhüllenfreundlich
- Abgerundete Kanten für eine angenehme Haptik
- Leichte bläschenfreie Installation
- Passend für Google Pixel 9 Pro Fold
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, Displayschutz |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,37* | € 10,87* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 9,16* | € 13,32* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 9,17* | € 13,33* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,82* | € 16,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|