Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 499-762.400.000 Herst.-Nr.: 762.400.000 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Freezer-FL, 400 ml Kältespay, brennbar - zur thermischen Fehlererkennung, Kühlung bis -50°C - gewährleistet eine rasche und zuverlässige Kühlung bis -50°C - ist chemisch rein, verdampft sofort ohne Rückstände und greift die gängisten Materialien nicht an - zur Prüfung von elektronischen Systemen und hitzeempfindlichen Komponenten wie z. B. IC´s, Transistoren, Dioden, Widerstände -geeignet zum Hitzeschutz während dem Löten und Entlöten - lokalisiert Haarrisse auf Leiterplatten - ideal zum Abkühlen von Metallteilen bei der Darstellung von Schrumpf- und Presspassungen. Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Gefahrenhinweis: | H222 - Extrem endzündbares Aerosol | H229 - Behälter steht unter druck, kann bei Erwärmen bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaugummientferner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,51* | € 6,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 5,30* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,70* | € 7,86* | | | | Lager 499 | 5 Tage | | | | | € 8,80* | ab € 8,25* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 499 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02063* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 499 | | Versand: Lager 499 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 499 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|