Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray ECS 62 Freezer-FL, bis -50°C, 400ml, Sprayflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1927-ECS62FreezFL
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     762.400.000
EAN/GTIN:
     4260478917620
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
kältespray -50°c
Kältespray ECS 62 Freezer-FL, 400ml, Sprayflasche



Zur thermischen Fehlererkennung, Kühlung bis -50°C. FREEZER-FL gewährleistet eine rasche und zuverlässige Kühlung bis -50°C, ist chemisch rein, verdampft sofort ohne Rückstände und greift die gängigsten Materialien nicht an.

 

Das Spray findet Anwendung bei der Prüfung von elektronischen System und hitzeempfindlichen Komponenten wie z.B. IC ́s, Transistoren, Dioden, Widerstände, Kondensatoren. Geeignet zum Hitzeschutz während dem Löten und Entlöten. Zur schnellen Beeinflussung von Thermostaten, Thermoschaltern zu Testzwecken. Ideal zum Abkühlen von Metallteilen bei der Darstellung von Schrumpf-und Presspassungen. Lokalisiert Haarrisse auf Leiterplatten.

 

FREEZER-FL gewährleistet eine rasche und zuverlässige Kühlung bis -50°C, ist chemisch rein, verdampft sofort ohne Rückstände und greift die gängigsten Materialien nicht an.

 

- Weißblech Dose mit Sprühkopf und Kapillarrohr

- Dichte bei 25°C: 0,55g/cm3

- Geruchslos

- Verdunstet komplett

- Erreichbare Temperatur: bis -50°C

- Flammpunkt: < 0°C

- Druck: 4,8 bar Druck (+20°C)

- Materialverträglichkeit: sehr gut

 

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Dichte bei 25°C:
0,55 g/cm³
Flammpunkt:
< 0 °C
Erreichbare Temperatur:
bis -50 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Eisspray, Vereiser, Freezer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 6,59*
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 6,60*
Lager 1927
34
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,44*
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 7,89*
6 Tage
unbekannt
€ 8,80*
ab € 8,26*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01335* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.