Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GLI 18V-1900 Solo-Gerät Akku-Lampe 1900lm 0601446400


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4981-991268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Akku-Lampe GLI 18V-1900 Professional Für beste Lichtverhältnisse, zu jeder Tageszeit Arbeiten zu jeder Tageszeit:Hervorragende Beleuchtung durch eine kabellose, leistungsstarke LED mit bis zu 1900 Lumen Den ganzen Tag einsatzbereit:Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden Schnell und flexibel an alle Arbeitssituationen angepasst:5 einstellbare Positionen und ein 5/8" Stativgewinde Technische Daten: Gewicht exkl. Akku:1,6 kg Akkuspannung:14,4-18 V Lichtstrom:1900 Lumen Betriebszeit:14,4 V 80 min/Ah Betriebszeit:18 V 100 min/Ah Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):200 x 332 x 101 mm Lieferumfang: Akku und Ladegerät nicht enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.