| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-847522 Herst.-Nr.: 21171.002 EAN/GTIN: 4010319025966 |
| |
|
| | |
| Opalglasleuchten seidenmatt mit Kunststoffhalterung, Serie Kreis Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, Halterung Kunststoff weiß oder schwarz, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem Decken- und Wandleuchten, Serie: Kreis Schutzart IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse II. Armatur Kunststoff, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem. Bestückung/Typ: 1x E27 100 W Farbe: weiß Maße: 280 H 120 mm EEK: A, C, E |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,49* | € 63,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,86* | € 63,53* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,90* | € 65,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,00* | € 66,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,54* | € 67,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|