Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg LED-Einbaudownlight 41611183DA 230V AC, 50 Hz, 3000K, 6,4 W, 48o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 774lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 774lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 774lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     4981-7021057
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41611183DA
EAN/GTIN:
     4251433989974
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg LED-Einbaudownlight 41611183DA 230V AC, 50 Hz, 3000K, 6,4 W, 48o
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,46*
ab € 101,75*
€ 125,68*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,30*
€ 125,79*
€ 8,50*
ab € 103,69*
€ 127,52*
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 130,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81123160
ab € 13,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81123170
ab € 13,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81123180
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.